Rodamiento de bolas ranurado FAG 6330-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 150 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6330-M-J20AA-C3
Rubix:798152144000
fabricante:0390600630030
EAN:4012802118957
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6330-M-J20AA-C3


Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales más variadas. Este rodamiento de una hilera de bolas es de tipo abierto, lo que lo hace inadecuado para entornos sometidos a fuertes contaminaciones.

Características:
- Rodamiento de una hilera de bolas: este modelo cuenta con una sola hilera de bolas, lo que optimiza la distribución de la carga radial.
- Jaula maciza de latón: la robusta estructura de latón garantiza una excelente estabilidad mecánica.
- Recubrimiento cerámico: este recubrimiento asegura el aislamiento eléctrico, protegiendo así el rodamiento contra descargas eléctricas indeseadas.
- Holgura radial C3: la mayor holgura radial permite que el rodamiento soporte una ligera dilatación térmica, al tiempo que mantiene un rendimiento de rotación fluido y regular.
- Diseño abierto: este modelo está diseñado sin sellado, lo que significa que es especialmente adecuado para aplicaciones en las que las condiciones de contaminación son bajas y en las que se puede realizar un mantenimiento periódico.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado sin sellado. Al ser abierto, el mantenimiento es esencial para garantizar un rendimiento continuo. Al carecer de juntas de estanqueidad, este tipo de rodamiento está más expuesto al polvo y a otros contaminantes que podrían afectar a su rendimiento y reducir su vida útil.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que carece de sellado. Esto permite una mejor disipación del calor; sin embargo, solo puede utilizarse en entornos relativamente limpios, ya que es muy sensible a la contaminación.

Cualidades

- Disipación térmica gracias a su diseño abierto
- Aislamiento eléctrico gracias al recubrimiento cerámico
- Estabilidad mejorada gracias a su jaula maciza de latón
- Compensación de las dilataciones térmicas gracias al juego radial C3

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales, especialmente en motorreductores, inversores, bombas, cajas de cambios y transmisiones mecánicas.

Información técnica


Atributos
Peso neto26500 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-m-j20aa
Jaulalatón
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr300000 N
4702,03 € Sin IVA
/ unidad
5689,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas