Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6207

Ver información técnica
Referencias
SNR:6207
Rubix:006207000106
EAN:3413520129675
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x72x17 mm
Peso neto287 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25300 N
Peso0.285 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,23 Sin IVA
/ unidad
14,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas