Rodamiento de bolas ranurado NSK 6328MC3, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 62 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica
Referencias
NSK:6328MC3
Rubix:798416699000
fabricante:6328MC3 N
EAN:00029176521690
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6328MC3


Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en varios tipos de aplicaciones ; particularmente aquellas donde se requieren altas velocidades y una baja pérdida de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden ser desplegados en una variedad de configuraciones

.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto22513 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6328..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1370,00 Sin IVA
/ unidad
1657,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas