Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-2Z, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6217-2Z
Rubix:006217060008
fabricante:0167214620000
EAN:4012801203562
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6217-2Z


Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que pertenecen al grupo de rodamientos de bolas radiales. Los sólidos anillos exterior e interior tienen ranuras profundas cuyos hombros no se ven interrumpidos por la ranuras de llenado en la regla. Las jaulas estándar son jaulas de poliamida PA66 sólida, o jaulas de latón o de chapa de acero. Los rodamientos son abiertos o sellados. Los rodamientos abiertos, que también que sellan, podrían tener huecos relacionados con la producción para sellar o cubrir los discos en los anillos exterior e interior. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, insensibles a la operación, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus grandes ventajas, son los rodamientos más utilizados del mundo. Por lo tanto, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una amplia variedad de tamaños y diseños.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto1910 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
175,62 € Sin IVA
/ unidad
212,50 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas