Rodamiento de bolas ranurado SNR 6200NRZZ, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una sola hilera

Ver información técnica
Referencias
SNR:6200NRZZ
Rubix:006200142106
EAN:3413520119799
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200 ZZ NR


Rodamiento rígido de bolas, de contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia23000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5900 N
Peso0.033 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 Sin IVA
/ unidad
16,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas