Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-C-2Z, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:6312-C-2Z
Rubix:006312060008
fabricante:0819123740000
EAN:4054369497267
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6312-C-2Z


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG combina alto rendimiento, durabilidad y fiabilidad. Está equipado con deflectores de acero y destaca por su robustez y su capacidad para soportar altas velocidades de rotación (generación C). Es un rodamiento ideal para aplicaciones industriales que requieren una mayor vida útil. Gracias a su lubricación de por vida, requiere poco mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una única hilera de bolas en una jaula de chapa remachada que ofrece una muy buena distribución de las cargas radiales (también admite ligeras cargas axiales). Al formar parte de la generación C, este rodamiento cuenta con un diseño optimizado para reducir la fricción y las pérdidas de energía, al tiempo que aumenta su vida útil. Los deflectores de acero en ambos lados proporcionan una protección eficaz contra las partículas, garantizando así un rendimiento constante.

Estanqueidad:
Este rodamiento FAG está equipado con deflectores de acero en ambos lados, lo que garantiza una estanqueidad por paso estrecho. El rodamiento queda protegido frente a partículas y contaminantes de tamaño medio. Además, la grasa de alta calidad utilizada para la lubricación se mantiene en su sitio gracias a estos deflectores. Se mantiene la lubricación y los componentes internos permanecen protegidos.

Información sobre la marca:
Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos, se compromete a ofrecer soluciones sostenibles y eficaces que respondan a las necesidades específicas de sus clientes. Su marca FAG lleva más de 130 años fabricando rodamientos, aportando cada década notables mejoras técnicas.

Cualidades

El diseño optimizado de la generación C reduce la fricción interna, lo que permite disminuir el calor generado y mejorar la eficiencia energética. Protegida por los deflectores, la grasa del rodamiento permanece en su interior durante toda la vida útil del mismo. Esto elimina la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que lo convierte en una opción económica para las empresas que buscan minimizar los costes operativos.

Aplicaciones

Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias o altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados obturaciones metálicas
Serie63..-c-2z
Materialsteel sheet metal (cage)
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,72 Sin IVA
/ unidad
121,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas