Rodamiento de bolas ranurado SKF W 638/8 R-2Z, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 638/8 R-2Z
Rubix:798787844000
fabricante:460085
EAN:7316575097776

Detalles de producto : W 638/8 R-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas, fabricado en acero inoxidable, garantiza resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad, lo que lo hace ideal para entornos exigentes. Gracias a su innovador diseño, soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, además de ser fácil de montar. Elige este rodamiento para disfrutar de una eficiencia óptima y una longevidad inigualable.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su estructura de una hilera, que ofrece una combinación perfecta de robustez y ligereza. Su anillo exterior con reborde y sus deflectores metálicos garantizan una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que permiten una rotación fluida. Diseñado con un juego radial interno estándar (CN), equilibra a la perfección la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que permite altas velocidades de funcionamiento con un par moderado. La calidad de la lubricación se mantiene gracias a un engrase de por vida, lo que reduce así la necesidad de relubricación.
Mantenimiento:
Para prolongar la vida útil óptima de este rodamiento rígido, se recomienda un mantenimiento periódico. Aunque está lubricado de por vida, es esencial realizar inspecciones periódicas para detectar cualquier ruido anormal, un aumento de la temperatura o comprobar el buen estado del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen una protección eficaz. Este diseño minimiza la entrada de partículas y residuos, al tiempo que reduce las pérdidas de lubricante. Aunque esta estanqueidad genera una ligera fricción adicional, garantiza una protección sólida contra los contaminantes, especialmente en entornos industriales adversos. Esta barrera mecánica constituye una ventaja fundamental para prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos e innovaciones relacionadas. Con presencia en unos 40 sectores industriales, la marca se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. SKF destaca por su experiencia en ingeniería, su tecnología de vanguardia y su capacidad para responder a las necesidades específicas de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Excepcional resistencia a la corrosión, ideal para entornos agresivos.
• Fácil instalación gracias a un diseño intuitivo.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a los deflectores metálicos.
• Excelente rendimiento a altas velocidades, manteniendo al mismo tiempo una fricción moderada.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y naval, donde la resistencia a la humedad y a los productos químicos es esencial. Utilizado en sistemas de manipulación, máquinas de envasado y cintas transportadoras, garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones difíciles. Su capacidad para soportar cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras lo convierte en la opción preferida para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su estructura de una hilera, que ofrece una combinación perfecta de robustez y ligereza. Su anillo exterior con reborde y sus deflectores metálicos garantizan una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que permiten una rotación fluida. Diseñado con un juego radial interno estándar (CN), equilibra a la perfección la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que permite altas velocidades de funcionamiento con un par moderado. La calidad de la lubricación se mantiene gracias a un engrase de por vida, lo que reduce así la necesidad de relubricación.
Mantenimiento:
Para prolongar la vida útil óptima de este rodamiento rígido, se recomienda un mantenimiento periódico. Aunque está lubricado de por vida, es esencial realizar inspecciones periódicas para detectar cualquier ruido anormal, un aumento de la temperatura o comprobar el buen estado del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen una protección eficaz. Este diseño minimiza la entrada de partículas y residuos, al tiempo que reduce las pérdidas de lubricante. Aunque esta estanqueidad genera una ligera fricción adicional, garantiza una protección sólida contra los contaminantes, especialmente en entornos industriales adversos. Esta barrera mecánica constituye una ventaja fundamental para prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos e innovaciones relacionadas. Con presencia en unos 40 sectores industriales, la marca se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. SKF destaca por su experiencia en ingeniería, su tecnología de vanguardia y su capacidad para responder a las necesidades específicas de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Excepcional resistencia a la corrosión, ideal para entornos agresivos.
• Fácil instalación gracias a un diseño intuitivo.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a los deflectores metálicos.
• Excelente rendimiento a altas velocidades, manteniendo al mismo tiempo una fricción moderada.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y naval, donde la resistencia a la humedad y a los productos químicos es esencial. Utilizado en sistemas de manipulación, máquinas de envasado y cintas transportadoras, garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones difíciles. Su capacidad para soportar cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras lo convierte en la opción preferida para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,4 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 90000 rpm |
| Velocidad límite | 45000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 715 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € Sin IVA
/ unidad
44,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días