Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-Z-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6314-Z-C3
Rubix:006314053008
fabricante:0191109520030
EAN:4064328770119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314ZR.C3
Este rodamiento rígido de bolas, de la marca FAG, está diseñado para ofrecer una robustez y una precisión extraordinarias en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Características:
Su configuración de una hilera de bolas le permite soportar eficazmente cargas radiales y axiales moderadas, al tiempo que garantiza una rotación fluida y estable. Este modelo está equipado con una brida metálica y una jaula de chapa de acero. El juego radial C3 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y a las cargas elevadas, lo que refuerza la fiabilidad y la vida útil del rodamiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico que actúa como barrera protectora contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras. Viene prelubricado, lo que reduce las necesidades de mantenimiento; no obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento para prevenir el riesgo de desgaste.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos, reconocido por su compromiso con la innovación y la calidad. Desde su creación, la marca se ha distinguido por su experiencia técnica y su capacidad para ofrecer soluciones de rodamientos fiables y de alto rendimiento. FAG es sinónimo de precisión y durabilidad, y ofrece productos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de las industrias modernas.
Características:
Su configuración de una hilera de bolas le permite soportar eficazmente cargas radiales y axiales moderadas, al tiempo que garantiza una rotación fluida y estable. Este modelo está equipado con una brida metálica y una jaula de chapa de acero. El juego radial C3 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y a las cargas elevadas, lo que refuerza la fiabilidad y la vida útil del rodamiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico que actúa como barrera protectora contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras. Viene prelubricado, lo que reduce las necesidades de mantenimiento; no obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento para prevenir el riesgo de desgaste.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos, reconocido por su compromiso con la innovación y la calidad. Desde su creación, la marca se ha distinguido por su experiencia técnica y su capacidad para ofrecer soluciones de rodamientos fiables y de alto rendimiento. FAG es sinónimo de precisión y durabilidad, y ofrece productos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de las industrias modernas.
Cualidades
• Diseño robusto para una vida útil prolongada
• Mayor protección contra los contaminantes
• Mayor holgura de tipo C3 para velocidades elevadas
• Resistencia térmica para su uso en entornos extremos
• Facilidad de mantenimiento para reducir los tiempos de inactividad
• Funcionamiento fluido y silencioso
• Mayor protección contra los contaminantes
• Mayor holgura de tipo C3 para velocidades elevadas
• Resistencia térmica para su uso en entornos extremos
• Facilidad de mantenimiento para reducir los tiempos de inactividad
• Funcionamiento fluido y silencioso
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es adecuado para motores eléctricos, compresores, bombas y ventiladores, donde garantiza una rotación estable incluso bajo cargas elevadas. Este rodamiento también es ideal para transmisiones mecánicas y máquinas-herramienta, ya que garantiza un funcionamiento preciso y duradero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2575 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 6800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 115000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,54 € Sin IVA
/ unidad
234,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días