Rodamiento de bolas ranurado FAG S61804-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S61804-2RSR-HLC
Rubix:798827377000
fabricante:0551879430000
EAN:4012802585780
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S61804-2RSR-HLC


Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable es un componente clave para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño de alta calidad y su resistencia a la corrosión garantizan un rendimiento excepcional. Ideal para entornos exigentes, este rodamiento ofrece una fiabilidad y una durabilidad óptimas para sus equipos.

Características:
El rodamiento rígido de bolas FAG está fabricado en acero inoxidable, lo que lo hace especialmente resistente a la corrosión y a los productos químicos. Este modelo de una hilera de bolas está provisto de juntas, lo que ofrece una protección eficaz contra los contaminantes externos.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular es fundamental para garantizar un funcionamiento impecable de sus equipos. Los rodamientos de acero inoxidable requieren poco mantenimiento, pero una atención periódica prolonga su vida útil.

Estanqueidad:
Las juntas integradas de los rodamientos rígidos de bolas FAG ofrecen una protección fiable contra los contaminantes externos. Esta eficaz estanqueidad permite retener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que prolonga su vida útil y garantiza un rendimiento constante. Las juntas integradas mejoran considerablemente la vida útil del rodamiento al impedir la penetración de impurezas.

Cualidades

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable de FAG destacan por su excepcional resistencia a la corrosión y su versatilidad. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, así como su facilidad de montaje y sus escasas necesidades de mantenimiento, los convierten en la opción óptima para diversas aplicaciones industriales.

Aplicaciones

Estos rodamientos son ideales para entornos húmedos o corrosivos, como los que se dan en la industria alimentaria. Su prelubricación y sus opciones de lubricantes aptos para uso alimentario los hacen especialmente adecuados para industrias en las que la higiene es fundamental. Su capacidad para soportar cargas en ambos sentidos los convierte en versátiles y eficaces en numerosos sectores.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series618..-2rsr
Materialsteel
Velocidad límite11500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3410 N
44,74 € Sin IVA
/ unidad
54,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas