Rodamiento de bolas ranurado SKF 393921 E, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:393921 E
Rubix:710393921010
fabricante:39216
EAN:7316577033123


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 393921 E
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de contacto angular de doble hilera es una solución ideal para sistemas que requieren una combinación de robustez y rendimiento. Diseñado para soportar simultáneamente cargas radiales y axiales, este producto garantiza un funcionamiento fluido y una mayor fiabilidad. Su construcción optimizada facilita el montaje, al tiempo que asegura un rendimiento duradero en entornos controlados.
Características:
Este rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera incorpora una jaula de chapa de acero resistente y un diseño abierto, lo que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación. Sus anillos interior y exterior macizos ofrecen una gran estabilidad bajo cargas constantes. Este rodamiento está diseñado como dos rodamientos de bolas de contacto angular de una sola hilera dispuestos en configuración en O, pero con una anchura reducida. Los rodamientos de contacto angular de doble hilera pueden soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. Un aumento del ángulo de contacto refuerza su capacidad para soportar cargas axiales. Dispone de un juego radial no estándar.
Mantenimiento:
Un mantenimiento regular es esencial para garantizar una vida útil óptima. Es necesario lubricar el rodamiento con un producto adecuado, en función de las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas de la lubricación, las vibraciones y la temperatura permiten detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de diseño abierto no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a la entrada de contaminantes. Este diseño es más adecuado para entornos limpios o con bajos niveles de contaminación. Aunque la ausencia de juntas simplifica el mantenimiento y facilita la refrigeración, exige una lubricación regular y controles frecuentes para evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con presencia en más de 130 países, el grupo ofrece productos de alta calidad y servicios innovadores para mejorar el rendimiento de los equipos industriales. Sus soluciones abarcan diversos sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la energía y la agricultura.
Puntos fuertes:
• Soporte simultáneo de cargas radiales y axiales para un rendimiento óptimo.
• Jaula de chapa de acero que ofrece una gran resistencia a las tensiones mecánicas.
• Diseño abierto para facilitar el acceso a la lubricación y el mantenimiento.
• Bajo coeficiente de fricción, lo que garantiza una alta eficiencia energética.
• Adaptado a altas velocidades de rotación para aplicaciones exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es perfecto para diversos entornos, tales como:
• Sistemas de transporte y transmisión que requieren un soporte fiable.
• Equipos de manipulación de materiales y mecanismos de guía.
• Maquinaria agrícola, donde el manejo de cargas radiales es crucial.
• Máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras, por su estabilidad bajo esfuerzo.
• Aparatos industriales y motorreductores, donde la durabilidad es esencial.
Estos rodamientos también se utilizan en equipos de automoción, electrodomésticos y maquinaria textil, ofreciendo en cada caso una solución eficaz y duradera.
Características:
Este rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera incorpora una jaula de chapa de acero resistente y un diseño abierto, lo que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación. Sus anillos interior y exterior macizos ofrecen una gran estabilidad bajo cargas constantes. Este rodamiento está diseñado como dos rodamientos de bolas de contacto angular de una sola hilera dispuestos en configuración en O, pero con una anchura reducida. Los rodamientos de contacto angular de doble hilera pueden soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. Un aumento del ángulo de contacto refuerza su capacidad para soportar cargas axiales. Dispone de un juego radial no estándar.
Mantenimiento:
Un mantenimiento regular es esencial para garantizar una vida útil óptima. Es necesario lubricar el rodamiento con un producto adecuado, en función de las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas de la lubricación, las vibraciones y la temperatura permiten detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de diseño abierto no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a la entrada de contaminantes. Este diseño es más adecuado para entornos limpios o con bajos niveles de contaminación. Aunque la ausencia de juntas simplifica el mantenimiento y facilita la refrigeración, exige una lubricación regular y controles frecuentes para evitar cualquier deterioro prematuro.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con presencia en más de 130 países, el grupo ofrece productos de alta calidad y servicios innovadores para mejorar el rendimiento de los equipos industriales. Sus soluciones abarcan diversos sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la energía y la agricultura.
Puntos fuertes:
• Soporte simultáneo de cargas radiales y axiales para un rendimiento óptimo.
• Jaula de chapa de acero que ofrece una gran resistencia a las tensiones mecánicas.
• Diseño abierto para facilitar el acceso a la lubricación y el mantenimiento.
• Bajo coeficiente de fricción, lo que garantiza una alta eficiencia energética.
• Adaptado a altas velocidades de rotación para aplicaciones exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es perfecto para diversos entornos, tales como:
• Sistemas de transporte y transmisión que requieren un soporte fiable.
• Equipos de manipulación de materiales y mecanismos de guía.
• Maquinaria agrícola, donde el manejo de cargas radiales es crucial.
• Máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras, por su estabilidad bajo esfuerzo.
• Aparatos industriales y motorreductores, donde la durabilidad es esencial.
Estos rodamientos también se utilizan en equipos de automoción, electrodomésticos y maquinaria textil, ofreciendo en cada caso una solución eficaz y duradera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 393921 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,51 € Sin IVA
/ unidad
35,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días