Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2Z/C3GJN, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6204-2Z/C3GJN
Rubix:798079128000
fabricante:128945
EAN:7316571534640
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2Z/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, resulta especialmente adecuado para aplicaciones que requieren fiabilidad a largo plazo. Este producto destaca por su bajo par de resistencia y su capacidad para girar a alta velocidad, al tiempo que mantiene una excelente disipación térmica. Ideal para diversos entornos industriales, garantiza un funcionamiento estable con unas necesidades de mantenimiento reducidas.

Características:
Este rodamiento SKF se compone de una hilera de bolas y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una resistencia óptima a las cargas constantes y a los impactos. Cuenta con dos deflectores metálicos que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. Este producto cuenta con un juego radial interno C3, que permite un funcionamiento a alta velocidad al tiempo que minimiza la fricción interna y garantiza una buena disipación térmica. Su grasa de alta calidad, compuesta por un espesante de poliurea de consistencia 2 en la escala NLGI, permite un funcionamiento a temperaturas que oscilan entre los -30 °C y los 150 °C. Todo ello, en una configuración de bajo mantenimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad. Por lo tanto, no requiere lubricación adicional, lo que evita costes de mantenimiento e interrupciones en la producción. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar parámetros como la temperatura, las vibraciones y el ruido. Estas comprobaciones permiten detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento o desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos de tamaño medio. Esta configuración minimiza el riesgo de penetración de residuos, al tiempo que limita la pérdida de lubricante. Sin embargo, esta protección es moderada frente a la humedad, y los entornos muy húmedos pueden exponer el rodamiento a la corrosión, sobre todo si no se aplica una protección adicional.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos mecánicos y soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, la marca destaca por su compromiso con la innovación y la fiabilidad. Ofrece productos que mejoran el rendimiento de los equipos rotativos, contribuyendo así a la reducción de costes y a la mejora de la productividad industrial.

Puntos fuertes:
• Alto rendimiento a alta velocidad gracias a un par de resistencia bajo y un juego radial C3.
• Mantenimiento reducido gracias a un engrase de por vida y un funcionamiento fluido.
• Protección eficaz contra los contaminantes con dos deflectores metálicos.
• Apto para temperaturas extremas de -30 °C a 150 °C.
• Capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos, lo que ofrece una gran flexibilidad en aplicaciones industriales.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para aplicaciones industriales en las que la fiabilidad y el rendimiento a alta velocidad son esenciales. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a altas temperaturas. Gracias a su diseño robusto y a su capacidad para soportar las dilataciones térmicas, garantiza una larga vida útil incluso en los entornos más exigentes. Este rodamiento es ideal para sectores como el de la automoción, la aeronáutica y la producción industrial a gran escala.

Información técnica


Atributos
Peso neto107 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia32000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas