Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-J20AA-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6313-J20AA-C3
Rubix:798678688000
fabricante:0661194210030
EAN:4012802548198


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313-J20AA-C3
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una mayor durabilidad en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con características que garantizan la máxima eficiencia y una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una gran capacidad de carga radial. Cuenta con una jaula de chapa de acero, un recubrimiento cerámico y un juego radial de tipo C3. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, facilita el mantenimiento y favorece la disipación del calor.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es relativamente sencillo gracias a su diseño abierto. Es importante mantener este rodamiento en un entorno limpio para evitar la acumulación de contaminantes que podrían provocar un desgaste prematuro. Puede ser necesaria una limpieza periódica para eliminar los residuos acumulados y garantizar el rendimiento continuo del rodamiento. Siguiendo estas prácticas de mantenimiento, es posible maximizar la vida útil y la eficiencia del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es un líder reconocido en el sector de los rodamientos, que ofrece soluciones innovadoras y fiables para diversas necesidades industriales. Desde su creación, la marca se ha labrado una sólida reputación al suministrar productos de alta calidad que cumplen con los requisitos más exigentes del sector. FAG está comprometida con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los rodamientos y ofrecer soluciones adaptadas a los retos actuales. Su experiencia y su compromiso con la innovación convierten a FAG en un socio de referencia para las empresas que buscan productos fiables y de alto rendimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una gran capacidad de carga radial. Cuenta con una jaula de chapa de acero, un recubrimiento cerámico y un juego radial de tipo C3. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, facilita el mantenimiento y favorece la disipación del calor.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es relativamente sencillo gracias a su diseño abierto. Es importante mantener este rodamiento en un entorno limpio para evitar la acumulación de contaminantes que podrían provocar un desgaste prematuro. Puede ser necesaria una limpieza periódica para eliminar los residuos acumulados y garantizar el rendimiento continuo del rodamiento. Siguiendo estas prácticas de mantenimiento, es posible maximizar la vida útil y la eficiencia del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es un líder reconocido en el sector de los rodamientos, que ofrece soluciones innovadoras y fiables para diversas necesidades industriales. Desde su creación, la marca se ha labrado una sólida reputación al suministrar productos de alta calidad que cumplen con los requisitos más exigentes del sector. FAG está comprometida con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los rodamientos y ofrecer soluciones adaptadas a los retos actuales. Su experiencia y su compromiso con la innovación convierten a FAG en un socio de referencia para las empresas que buscan productos fiables y de alto rendimiento.
Cualidades
La jaula de chapa de acero de este rodamiento rígido garantiza una mayor resistencia, lo que optimiza así el rendimiento mecánico. El recubrimiento cerámico garantiza el aislamiento eléctrico, lo que mejora la fiabilidad del rodamiento. El juego radial C3 permite que el rodamiento funcione eficazmente en entornos de alta temperatura y soporte cargas variables, lo que lo hace muy versátil. El diseño abierto facilita el mantenimiento y disipa el calor, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética y a una larga vida útil del producto.
Aplicaciones
Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas que requieren un rendimiento fiable a altas velocidades, como motores eléctricos (motorreductores, cabrestantes, sistemas de manipulación, ventiladores), bombas (bombas hidráulicas, bombas de alta presión, bombas de elevación…) y transportadores (en la industria limpia). Gracias a su diseño, estos rodamientos también se utilizan en entornos con condiciones de funcionamiento difíciles, como temperaturas elevadas y cargas radiales importantes (bancos de mecanizado, máquinas-herramienta, transmisiones, etc.).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Velocidad límite | 7300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 100000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1009,20 € Sin IVA
/ unidad
1221,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días