Rodamiento de bolas ranurado FAG 6303-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6303-C-2HRS>V
Rubix:006303040008
fabricante:0949836230000
EAN:4054372546778
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6303-C-2HRS>V


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la generación C destaca por su robustez, precisión y fiabilidad, lo que lo hace ideal para multitud de aplicaciones industriales. Dotado de una jaula de chapa de acero y de una junta de labios en ambos lados, este rodamiento garantiza un rendimiento duradero y minimiza las necesidades de mantenimiento. Su diseño de una sola hilera reduce la fricción, lo que garantiza un funcionamiento fluido y optimiza la eficiencia de las máquinas. Sin embargo, las juntas de goma pueden introducir una ligera resistencia adicional a la rotación.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de estanqueidad con dos juntas de goma que protegen el rodamiento de los contaminantes y la humedad. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento para detectar signos de desgaste. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental limpiar el rodamiento con productos adecuados y comprobar el nivel de lubricante, reponiéndolo si es necesario. Siguiendo estos sencillos pasos, se optimizará el rendimiento de las máquinas en las que está instalado. Las instrucciones de mantenimiento específicas pueden variar en función del modelo de rodamiento.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It is designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to Generation C it is characterized by a low noise level, optimized friction and improved sealing, making it ideal for various industrial applications.

Features:
This ball bearing is designed to accommodate high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency through its moderate friction.

Maintenance:
The integrated seals retain the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibrations and noise and to detect any irregularities early. The bearing is factory-lubricated and rarely requires relubrication.

AbSeal:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals mounted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus provide an optimal compromise between protection and low torque.

Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler-Gruppe, specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace and the automotive industry to mechanical engineering.

Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise generation and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.

Applications:
This bearing is used in various industries. It is ideal for conveying and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. It is also used in the automotive industry, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances, as it combines reliable operation with low maintenance effort.

Cualidades

Este rodamiento de bolas asegura un funcionamiento óptimo a altas velocidades y en un amplio rango de temperaturas, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable en diversos entornos industriales. La generación C aporta ventajas adicionales, entre las que destacan una reducción del ruido y la fricción gracias a bolas de alta calidad, un acabado superficial optimizado y una jaula rígida. Estas mejoras permiten un ahorro de energía, una mayor protección frente a las impurezas, una vida útil prolongada y una mayor rentabilidad.

Aplicaciones

Este rodamiento está especialmente indicado para equipos que requieren una gran precisión y fiabilidad. En los sectores de la automoción, la agricultura y la fabricación, este rodamiento desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas y minimizar las paradas de producción.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2hrs>v
Jaulaacero
Velocidad límite15700 rpm
Diámetro de escariado17 mm
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15800 N
Peso0.12 kg
11,54 € Sin IVA
/ unidad
13,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas