Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009ZZ, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6009.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6009ZZ
Rubix:006009060106
fabricante:6009ZZ
EAN:3413520114077




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009 ZZ
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9700 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20500 N |
| Peso | 0.243 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € Sin IVA
/ unidad
21,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días