Rodamiento de bolas ranurado NSK BL309NR*, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de bolas NSK Maximum: serie BL3..

Ver información técnica
Referencias
NSK:BL309NR*
Rubix:000309078002
fabricante:BL309NR N
EAN:0029176028168
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BL309NR


Los rodamientos de bolas Tipo Maximum contienen un mayor número de bolas que los rodamientos de bolas de ranura profunda normales debido a las ranuras de llenado en el anillo interior y exterior.
Debido a sus ranuras de llenado, no son adecuados para aplicaciones con cargas axiales elevadas.
Los tipos de rodamientos BL2 y BL3 tienen dimensiones de contorno iguales a las de los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera de las Series 62 y 63, respectivamente.
Además del tipo abierto, también están disponibles rodamientos con escudo tipo ZZ.
Al utilizar estos rodamientos, es importante que la ranura de llenado en el anillo exterior esté, en la medida de lo posible, fuera de la zona cargada.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Disponibles en configuraciones con escudo o abiertas, y además se pueden obtener con anillos de retención en el diámetro exterior

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto895 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriebl309..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite6300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r55500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,60 Sin IVA
/ unidad
106,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas