Rodamiento de bolas ranurado FAG 618/670-MA, Diámetro exterior: 820 mm | Anchura: 69 mm | Diámetro interior: 670 mm

618

Ver información técnica
Referencias
FAG:618/670-MA
Rubix:799334401000
fabricante:0190971660000
EAN:4026677179340
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior670 mm
Diámetro exterior820 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 618/670-MA


Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, de una hilera, cf. DIN 625-1

Información técnica


Atributos
Peso neto84700 g
Diámetro interior670 mm
Diámetro exterior820 mm
Anchura69 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie618
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.533,89 Sin IVA
/ unidad
23.636,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas