Rodamiento de bolas ranurado FAG S6207-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6207-2RSR-HLC
Rubix:798030772000
fabricante:0539899880000
EAN:4012802227994
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6207-2RSR-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Las juntas de estanqueidad garantizan una protección adicional contra el agua y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.

Cualidades

- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Juntas estancas para una mayor protección
- Fiabilidad en entornos exigentes
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Adecuado para velocidades medias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x72x72 mm
Peso neto303 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series62..-2rsr
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r12300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,96 Sin IVA
/ unidad
157,25 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas