Rodamiento de bolas ranurado FAG 6224-M-C4, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6224-M-C4
Rubix:798943862000
fabricante:0384051990040
EAN:4026677171252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6224-M-C4


Cojinete de bolas de ranura profunda 62..-M, una sola fila, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto6400 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,20 Sin IVA
/ unidad
1153,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas