Rodamiento de bolas ranurado SKF 6308-2RS1NR, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6308-2RS1NR
Rubix:798792632000
fabricante:43840
EAN:7316570380699
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308-2RS1NR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF garantiza un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes, combinando durabilidad y una protección reforzada contra los contaminantes gracias a sus juntas de caucho NBR. Equipado con un segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior, este modelo asegura una sujeción axial sólida, lo que permite un posicionamiento óptimo en aplicaciones que requieren una alta precisión.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF, dotado de un juego radial estándar (CN), soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su segmento de retención integrado en el anillo exterior refuerza la estabilidad axial y reduce el riesgo de desalineación. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez, capaz de tolerar golpes y variaciones de carga. Este rodamiento también permite alcanzar velocidades elevadas, al tiempo que limita los niveles de fricción para un funcionamiento fluido y silencioso. Sus juntas de goma a ambos lados ofrecen una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo, el agua y los aceites, al tiempo que mantienen el lubricante en el interior para prolongar su vida útil.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas de goma, este rodamiento está protegido frente a los contaminantes y el lubricante se conserva eficazmente en su interior, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. Aunque estas juntas pueden añadir una ligera resistencia a la fricción, prolongan la vida útil del rodamiento al mantener un nivel óptimo de limpieza. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura, las vibraciones y los niveles de ruido, especialmente en caso de uso intensivo. Estas comprobaciones permiten detectar posibles signos de desgaste y mantener un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) a ambos lados crean una barrera fiable que impide la entrada de contaminantes (polvo, agua, aceites) de penetrar, lo cual es esencial en entornos húmedos o polvorientos, al tiempo que retiene el lubricante en el interior.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Protección fiable contra el polvo, el agua y los aceites gracias a las juntas de goma;
- Resistencia a cargas radiales elevadas y a cargas axiales moderadas;
- Funcionamiento silencioso y fluido, incluso a alta velocidad;
- Jaula de chapa de acero resistente y duradera;
- Menores necesidades de mantenimiento gracias a la eficaz retención del lubricante por parte de las juntas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y su resistencia a condiciones de polvo o humedad lo convierten en una opción fiable para los sistemas de producción continua. También es adecuado para entornos en los que se requieren altas velocidades de rotación, manteniendo al mismo tiempo niveles moderados de ruido y fricción, como en las líneas de producción y los sistemas logísticos de almacén.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto646 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6308
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,56 Sin IVA
/ unidad
148,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas