Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-N-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6310-N-C3
Rubix:798030707000
fabricante:0191099970030




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310N.C3
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1086 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,05 € Sin IVA
/ unidad
106,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días