Rodamiento de bolas ranurado NSK 6020VV, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6020VV
Rubix:798402112000
fabricante:6020VV N
EAN:00029176531835




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6020VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1281 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6020.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,42 € Sin IVA
/ unidad
165,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días