Rodamiento de bolas ranurado FAG 6013-C4, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6013-C4
Rubix:798011225000
fabricante:0167179290040
EAN:4012801273619
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6013 C4


Este rodamiento rígido de bolas, de diseño abierto, está concebido para garantizar un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera que ofrece un diseño robusto y eficaz. Su jaula maciza de latón desempeña un papel crucial al reforzar la estructura del rodamiento. El rodamiento es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no cuenta con protección frente a la contaminación. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del producto para garantizar un buen rendimiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin sellado, por lo que es especialmente sensible a la contaminación. Es importante tener en cuenta que debe utilizarse en entornos relativamente limpios.

Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre mundial en el sector de los rodamientos, se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad a los sectores industriales. Con una amplia gama de productos, FAG satisface las necesidades de las empresas en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Al integrar tecnologías de vanguardia en sus rodamientos, la marca garantiza una eficiencia óptima, al tiempo que permite a las pymes industriales centrarse en su actividad principal. Gracias a su compromiso con la innovación y la calidad, FAG sigue siendo una opción de confianza para las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo y económico.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera de bolas: garantiza una distribución uniforme de las cargas, optimizando así la estabilidad y la durabilidad del rodamiento en diversas aplicaciones.
• Jaula maciza de latón: refuerza la estructura del producto, garantizando así un uso prolongado.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, lo que hace que el producto sea adecuado para aplicaciones con temperaturas elevadas.

Aplicaciones

Su diseño abierto es ideal para entornos en los que las partículas contaminantes son escasas y en los que se han instalado protecciones adicionales. Además, este rodamiento ofrece un excelente rendimiento en máquinas que funcionan en condiciones variadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto448 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie60
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,53 Sin IVA
/ unidad
74,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas