Rodamiento de bolas ranurado FAG 6404-A-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6404-A-C3
Rubix:798680665000
fabricante:0686827600030
EAN:4012802647983
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6404-A-C3


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.

Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.

Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones

Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas, así como para maquinaria agrícola. Al ser abierto, resulta más adecuado para entornos limpios en los que los contaminantes son limitados. Los usuarios deben prestar atención a la protección contra el polvo y la humedad para garantizar la longevidad del producto.

Información técnica


Atributos
Peso neto414 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie64..-a
Materialacero
Velocidad de referencia11700 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
52,38 € Sin IVA
/ unidad
63,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas