Rodamiento de bolas ranurado SKF W 61902-2RS1, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 61902-2RS1
Rubix:798643350000
fabricante:29803
EAN:7316570400564

Detalles de producto : W 61902-2RS1
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Resistente a cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su robustez y su facilidad de instalación. Las juntas de labio de caucho aseguran una estanqueidad óptima, incluso en condiciones difíciles, y el acero inoxidable garantiza una excelente resistencia a la corrosión, lo que prolonga la vida útil y minimiza el mantenimiento.
Características:
Este rodamiento de bolas está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones que requieren tanto resistencia a cargas radiales como soporte axial, aunque este último debe ser moderado. El acero inoxidable ofrece una excelente protección contra la corrosión, ideal para entornos húmedos, salinos o expuestos a productos químicos corrosivos. Las juntas de caucho de nitrilo-butadieno en ambos lados garantizan una estanqueidad eficaz, lo que limita la entrada de contaminantes y retiene el lubricante entre los elementos rodantes. Este rodamiento está diseñado para funcionar de forma silenciosa, con niveles reducidos de ruido y vibraciones, al tiempo que soporta velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado por SKF y no requiere ningún mantenimiento específico. No obstante, es necesario comprobar periódicamente su estado:
- Comprobación de las juntas (ausencia de grietas, desgarros o fugas).
- Comprobación de la alineación y del juego radial.
- Control de la temperatura de funcionamiento.
- Control del ruido y las vibraciones.
Estas comprobaciones permiten detectar de forma precoz defectos que puedan reducir la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Está equipado con juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que garantiza una alta protección contra contaminantes como el polvo, el agua y los productos químicos ligeros (ácidos diluidos, bases, aceites, etc.). El caucho NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que permite que el rodamiento mantenga un entorno limpio para el lubricante interno. Aunque estas juntas aumentan la vida útil del rodamiento, generan un ligero par de fricción que reduce marginalmente la velocidad máxima posible y la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, especializada en soluciones de rodamientos y sellado. Reconocida por su innovación continua, SKF ofrece productos de alta calidad que optimizan la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas industriales. Con varias decenas de miles de empleados en todo el mundo, SKF es uno de los principales líderes del mercado de rodamientos.
Puntos fuertes:
- Excelente resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
- Protección eficaz contra los contaminantes con juntas de labio de goma.
- Funcionamiento silencioso con niveles reducidos de ruido y vibraciones.
- Apto para entornos húmedos y corrosivos.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para entornos húmedos, corrosivos o polvorientos. Se utiliza habitualmente en las industrias agroalimentaria, agrícola, farmacéutica y naval. Adaptado a cintas transportadoras, sistemas de manipulación y máquinas de envasado, ofrece un rendimiento fiable y una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.
Características:
Este rodamiento de bolas está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones que requieren tanto resistencia a cargas radiales como soporte axial, aunque este último debe ser moderado. El acero inoxidable ofrece una excelente protección contra la corrosión, ideal para entornos húmedos, salinos o expuestos a productos químicos corrosivos. Las juntas de caucho de nitrilo-butadieno en ambos lados garantizan una estanqueidad eficaz, lo que limita la entrada de contaminantes y retiene el lubricante entre los elementos rodantes. Este rodamiento está diseñado para funcionar de forma silenciosa, con niveles reducidos de ruido y vibraciones, al tiempo que soporta velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado por SKF y no requiere ningún mantenimiento específico. No obstante, es necesario comprobar periódicamente su estado:
- Comprobación de las juntas (ausencia de grietas, desgarros o fugas).
- Comprobación de la alineación y del juego radial.
- Control de la temperatura de funcionamiento.
- Control del ruido y las vibraciones.
Estas comprobaciones permiten detectar de forma precoz defectos que puedan reducir la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Está equipado con juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que garantiza una alta protección contra contaminantes como el polvo, el agua y los productos químicos ligeros (ácidos diluidos, bases, aceites, etc.). El caucho NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que permite que el rodamiento mantenga un entorno limpio para el lubricante interno. Aunque estas juntas aumentan la vida útil del rodamiento, generan un ligero par de fricción que reduce marginalmente la velocidad máxima posible y la eficiencia global.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, especializada en soluciones de rodamientos y sellado. Reconocida por su innovación continua, SKF ofrece productos de alta calidad que optimizan la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas industriales. Con varias decenas de miles de empleados en todo el mundo, SKF es uno de los principales líderes del mercado de rodamientos.
Puntos fuertes:
- Excelente resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
- Protección eficaz contra los contaminantes con juntas de labio de goma.
- Funcionamiento silencioso con niveles reducidos de ruido y vibraciones.
- Apto para entornos húmedos y corrosivos.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para entornos húmedos, corrosivos o polvorientos. Se utiliza habitualmente en las industrias agroalimentaria, agrícola, farmacéutica y naval. Adaptado a cintas transportadoras, sistemas de manipulación y máquinas de envasado, ofrece un rendimiento fiable y una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,08 € Sin IVA
/ unidad
65,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días