Rodamiento de bolas en miniatura FAG 627-CO7, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:627
FAG:627-CO7
Rubix:798030570000
fabricante:0812955370000
EAN:4064327025197

Detalles de producto : 627-CO7
Cojinete de bolas de ranura profunda 62, una sola fila, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 62 |
| Material | steel |
| Peso | 13 g |
| Velocidad límite | 47000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1368 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3297 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 € Sin IVA
/ unidad
6,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días