Rodamiento de bolas en miniatura PTN 686, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 3.5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:686
Rubix:799166950000
fabricante:898001
EAN:3660338513442





Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 686
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | acero cromado |
| Peso | 2.7 g |
| Velocidad límite | 43000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 440 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1080 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,79 € Sin IVA
/ unidad
2,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días