Rodamiento de bolas en miniatura SKF 618/9, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:618/9
Rubix:000618900010
fabricante:618/9
EAN:7316577121622
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 618/9


Rodamiento rígido de una hilera de bolas sin obturación
Los rodamientos rígidos de bolas son adecuados para muchas aplicaciones. Son adecuados para altas velocidades, pueden soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados. Por eso SKF ofrece muchos modelos, tipos y dimensiones.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción
- Capacidad de alta velocidad
- Aceptan cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requieren poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura4 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie618
Materialsteel for bearings
Peso3.5 g
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r340 N
Carga dinámica básica, radial - Cr871 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 Sin IVA
/ unidad
18,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas