Rodamiento de bolas en miniatura FAG F608-2Z-HLC, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:F608-2Z-HLC
Rubix:798546594000
fabricante:0554755310000
EAN:4012802603200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F608-2Z-HLC


Rodamientos de bolas en miniatura ranurados de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, holgura C3
Deep groove ball bearing F60..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto14,2 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serief60..-2z
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 Sin IVA
/ unidad
20,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas