Rodamiento de bolas en miniatura SKF 627-2Z/C3, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:627-2Z/C3
Rubix:798794339000
fabricante:43354
EAN:7316570898408

Detalles de producto : 627-2Z/C3
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 62 |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 36000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3450 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días