Rodamiento de bolas en miniatura PTN 688-2RS, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:688-2RS
Rubix:799032947000
fabricante:894044
EAN:3660338464980
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 688 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialchrome steel
Peso3.75 g
Velocidad límite25000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r590 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1250 N
1,43 € Sin IVA
/ unidad
1,73 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas