Rodamiento de bolas en miniatura FAG 606-2Z-HLN, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:606-2Z-HLC
FAG:606-2Z-HLN
Rubix:000606060008
fabricante:0716704910000
EAN:4054372940408

Detalles de producto : 606-2Z-HLN
Rodamiento rígido de bolas 60..-2Z, de una hilera, escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 60..-2z |
| Peso | 6 g |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Velocidad límite | 49000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 730 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1960 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € Sin IVA
/ unidad
13,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días