Rodamiento de bolas en miniatura PTN S604-2Z, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S604-2Z
Rubix:799167023000
fabricante:898065
EAN:3660338514081
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 604 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialacero inoxidable
Peso2.34 g
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr950 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 Sin IVA
/ unidad
5,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas