Rodamiento de bolas en miniatura FAG 694-2Z-HLC, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamiento de bolas en miniatura 69... 2Z

Ver información técnica
Referencias
FAG:694-2Z-HLC
Rubix:798546612000
fabricante:0554724190000
EAN:4012802337075
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 694-2Z-HLC


Rodamiento de bolas ranurado
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto1,75 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie69..-2z
Velocidad límite69000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r347 N
Carga dinámica básica, radial - Cr959 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 Sin IVA
/ unidad
13,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas