Rodamiento de bolas en miniatura FAG 607-CO7, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamiento rígido de bolas 60

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:607
FAG:607-CO7
Rubix:000607000008
fabricante:0957441260000
EAN:4064327025999
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 607-CO7


Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece una robustez y una capacidad de carga óptimas. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor durabilidad. Está diseñado en versión abierta, lo que significa que no dispone de sellado, lo que permite una disipación eficaz del calor.

Mantenimiento:
Para mantener este rodamiento en buen estado, se recomienda revisarlo periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, es decir, no dispone de sellado, por lo que no debe utilizarse en entornos donde el riesgo de contaminación sea elevado.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida a nivel internacional por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en Alemania, FAG es pionera en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y ofrece productos innovadores que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, con una amplia experiencia que le permite ofrecer soluciones adaptadas a diversas necesidades industriales. Como líder del mercado, FAG sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer productos que mejoren la eficiencia operativa y la durabilidad de los equipos.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Alta velocidad de rotación
- Diseño abierto que permite la disipación del calor
- Durabilidad y fiabilidad

Aplicaciones

Su diseño abierto es ideal para entornos en los que la contaminación por partículas es limitada y en los que se aplican medidas de protección adicionales. Este rodamiento también es adecuado para máquinas que se utilizan en condiciones de funcionamiento variables, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en entornos exigentes.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie60
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1053 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2614 N
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas