Rodamiento de bolas en miniatura FAG 625-Z-HLN, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:625-Z-HLA
FAG:625-Z-HLN
Rubix:798030692000
fabricante:0639341590000
EAN:4064327025838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 625-Z-HLN


Rodamientos de bolas 62..-Z, de una hilera, con deflector, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie625
Materialacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Lubricaciónlubricación estándar
Estabilización térmicaninguna estabilización térmica; hasta 120 °c
Orificiocilíndrico
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas