Rodamiento de bolas en miniatura NSK 609DDMC3, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm
Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:609DDMC3
Rubix:000609043002
EAN:00029176520303
Detalles de producto : 609DDMC3E PS2S6
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda de una hilera,sellado en contacto en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.
Aplicaciones
Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | mc3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 609.. |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1430 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1430 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € Sin IVA
/ unidad
6,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
