Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR84-2Z-HLC, Diámetro exterior: 8 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:MR84-2Z-HLC
Rubix:798546588000
fabricante:0552338990000
EAN:4012802602777
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MR84-2Z-HLC


Rodamiento ranurado a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto0,7 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura3 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriemr..-2z
Acabadoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 Sin IVA
/ unidad
15,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas