Rodamiento de bolas en miniatura PTN S605-2Z, Diámetro exterior: 14 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S605-2Z
Rubix:799167022000
fabricante:898066
EAN:3660338514098




Documentos
Detalles de producto : 605 ZZ INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 3.75 g |
| Velocidad límite | 39000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 450 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1190 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 € Sin IVA
/ unidad
5,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días