Rodamiento de bolas en miniatura FAG 682-HLC, Diámetro exterior: 5 mm | Anchura: 2.3 mm | Diámetro interior: 2 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:682-HLC
Rubix:798546607000
fabricante:0692179390000
EAN:4012802619478

Detalles de producto : 682-HLC
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,15 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2 mm |
| Diámetro exterior | 5 mm |
| Anchura | 2.3 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 68 ... |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
