Rodamiento de bolas en miniatura SKF 609-Z, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:609-Z
Rubix:798793043000
fabricante:41304
EAN:7316577662552

Detalles de producto : 609-Z
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,9 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 43000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1660 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,41 € Sin IVA
/ unidad
7,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días