Rodamiento de bolas en miniatura PTN 694-2Z, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:694-2Z
Rubix:799032972000
fabricante:894018
EAN:3660338464720
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 694 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialchrome steel
Peso1.65 g
Velocidad límite48000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr950 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,43 Sin IVA
/ unidad
1,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas