Rodamiento de bolas en miniatura NSK 627ZZ, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:627ZZ
Rubix:798643874000
fabricante:627ZZ N
EAN:0029176016110
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 627ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie627..
Materialbearing steel
Velocidad límite30000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1370 N
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas