Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR105-2Z-HLC, Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:MR105-2Z-HLC
Rubix:798368565000
fabricante:0554770700000
EAN:4012802603231
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MR105-ZZ-HLC


RODAMIENTOS

Información técnica


Atributos
Peso neto1,26 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero inoxidable
Seriemf..-2z
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 Sin IVA
/ unidad
17,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas