Rodamiento de bolas en miniatura SKF 628/6-2RS1, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:628/6-2RS1
Rubix:798091550000
fabricante:139319
EAN:7316571593913
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 628/6 2RS


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x13x13 mm
Peso neto2,7 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero inoxidable
Serie6..
Materialbearing steel
Acabadoinox
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr880 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 Sin IVA
/ unidad
19,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas