Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR106-2Z-HLC, Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:MR106-2Z-HLC
Rubix:798516069000
fabricante:0554770890000
EAN:4012802603262

Detalles de producto : MR106-2Z-HLC
Rodamiento ranurado de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | mf..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días