Rodamiento de bolas en miniatura SKF 609-2RSH, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:609-2RSH
Rubix:000609040010
fabricante:165091
EAN:7316571853147
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 609-2RSH


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos en uno o en ambos lados son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto14,2 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie60
Materialbearing steel
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1660 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3900 N
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas