Rodamiento de bolas en miniatura SKF 626-2RSH, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:626-2RSH
Rubix:000626040010
fabricante:163670
EAN:7316571839851
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 626-2RSH


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos en uno o en ambos lados son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto8,1 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie62
Materialbearing steel
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2340 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,70 Sin IVA
/ unidad
6,90 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas