Rodamiento de bolas ranurado SKF 6020 NR, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6020 NR
Rubix:798794490000
fabricante:40950
EAN:7316576618192
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6020 NR

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6020 NR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento rígido de bolas SKF es una solución fiable y versátil, ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Combina una baja fricción con un funcionamiento silencioso, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación. Gracias a su segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior, este rodamiento simplifica el montaje y garantiza una sujeción axial óptima. Perfecto para entornos que requieren velocidades elevadas, destaca por su durabilidad y fiabilidad.

Características:
Diseñado con una sola hilera de bolas, este rodamiento incluye un segmento de retención integrado en el anillo exterior, lo que garantiza una sujeción axial segura y limita el riesgo de desalineación. Gracias a un juego radial estándar, este rodamiento garantiza un funcionamiento estable y eficaz a altas velocidades en condiciones normales. Su jaula de chapa de acero refuerza la resistencia frente a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que ofrece una capacidad de carga axial adecuada en ambos sentidos.

Mantenimiento:
Al contar con un segmento de retención, este rodamiento reduce el riesgo de desplazamientos axiales y de desgaste prematuro. El juego radial estándar permite una buena adaptación a las condiciones de funcionamiento habituales, sin que sea necesario tomar precauciones especiales frente a las dilataciones térmicas. No obstante, se recomienda inspeccionar y relubricar periódicamente el rodamiento, sobre todo en entornos propensos al polvo. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, aunque no garantiza la protección frente a los contaminantes.

Estanqueidad:
Este modelo de SKF no cuenta con sellado, por lo que es vulnerable a contaminantes como el polvo y la humedad. Para prolongar su vida útil, se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial segura;
- Baja fricción y alta velocidad de rotación;
- Buena disipación del calor;
- Elevada capacidad de carga radial y resistencia moderada a las cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento al no haber juntas.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente adaptado a entornos industriales estables, donde las cargas y las temperaturas están bien controladas. Es ideal para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación que operan en entornos limpios o moderadamente contaminados. Gracias a su segmento de retención integrado, que garantiza una sujeción axial fiable, también resulta ideal para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. La jaula de chapa de acero aporta solidez y resistencia al desgaste, lo que garantiza una estabilidad dimensional duradera, incluso bajo cargas radiales constantes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x150x150 mm
Peso neto1271,9 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia9500 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63700 N
288,29 € Sin IVA
/ unidad
348,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas