Rodamiento de bolas ranurado PTN 61904-2Z, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61904-2Z
Rubix:799033085000
fabricante:893902
EAN:3660338463570



Documentos
Detalles de producto : 61904 ZZ
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61900 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5600 N |
| Peso | 0.037 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,90 € Sin IVA
/ unidad
4,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días