Rodamiento de bolas ranurado NTN 62/32LLU/5K, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 32 mm
NTN - Rodamientos rígidos de bolas - 62/32LLU/5K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:62/32LLU/5K
Rubix:798734904000
EAN:4547359795820




Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : 62/32 2RS
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x65x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23000 N |
| Peso | 0.045 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días